ABEBA

ABEBA Sicherheits-Halbschuh 7131032 X-Light Grösse 39

  • ERIKS:14907076
Image 1
Produkteigenschaften
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
  • Sanitized behandelt
  • Kraftstoffbeständig
Norm
CE, EN ISO 20345:2012, S2, SRC
ESD-gerecht nach DIN EN 61340
SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012

*Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
Sohlenerhöhung möglich
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 112.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ABEBA
Serie
7131032 X-Light
Schuhgröße
39
Ausführung
Halbschuh
Obermaterial
Glattleder
Farbe
Weiss
Material Zehenschutzkappe
Stahl