

CHF 82.20/ Paarexkl. MwSt
CHF 88.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ABEBA |
Serie | ARROW 38200 |
Schuhgröße | 38 |
Norm | EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Weiss |
Laufsohle | PU |
Material Zwischensohle | PUR-Sohle, rutsch- und abriebfest |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRA |
Kniehohes Modell | Nein |