ABEBA

ABEBA Clog 7131130 "x-light" ESD OB, Gr. 37

  • ERIKS:14305355
  • Hersteller:7131130-37
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ergonomischer ESD Berufsclog aus Glattleder mit Fersenriemen und Gummizug im Ristbereich, geeignet für den Gastronomiebereich.

Produktdetails
  • CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC
  • Glattleder
  • weiß
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Klettverschluss
  • DGUV 112-191 orthopädsiche Einlagenversorgung
OB - Rutschfestigkeit auf Keramik, Stahl oder beiden Untergründen

SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol
ESD - ESD fähig, Schutz vor elektrostatischer Entladung
Antistatisch - Antistatische Eigenschaften
Energieaufnahme im Fersenbereich - Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
Resistent gegen Kraftstoffe - Öl- und benzinresistente Sohle
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 103.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ABEBA