CHF 1'135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'226.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ABACUS |
Typ | 2242 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 4" (100) |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | ASME |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | API 594 |
Einbaulänge | 73 mm |
Kegelform | Geteilte Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | ASTM A351 CF8M |
Material Spindel | ASTM A479 316 |
Material Feder | Inconel |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 500 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 50 |