3M

3M Wiederverwendbare Vollmaske FF-301, klein

  • ERIKS:14496823
  • Hersteller:7100237033
Image 1
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-301, klein ist unsere Vollmaske in Größe Klein und wurde entwickelt, um einen langlebigen und komfortablen Schutz gegen zahlreiche Schadstoffe in der Luft zu bieten. Sie wird mit zugelassenen 3M Gebläseatemschutz-Systemen oder als Unterdruck-Atemschutzgerät mit den 3M™ Filtern der DT-Serie zum Schutz vor zahlreichen Gefahren am Arbeitsplatz eingesetzt.
Verwenden Sie die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-301, klein als eine langlebige Maske, die als Gesichtsschutz eines Atemschutzgebläses oder einer Unterdruck-Einfachfiltermaske verwendet werden kann. Sie ist zugelassen für die Nutzung mit den Gebläsesystemen 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-602E+ und PF-602E-ASB sowie den 3M™ Partikel-, Gas-, Dampf- und Kombinations-Filtern der DT-Serie. Das Visier (Polycarbonat oder für starke Hitze) bietet ein breites Panorama-Sichtfeld und die vorn befestigte Sprachmembran erleichtert die Kommunikation. Eine Schweißöffnung in der Kinntasche sorgt bei längerem Tragen für zusätzlichen Komfort. Die Fünf-Punkt-Kopfbebänderung aus Gummi gewährleistet einen sicheren, stabilen Sitz, und der seitlich angebrachte Filter sowie die transparente Innenmaske eine gute Sicht nach unten. CE-zertifiziert nach EN 12942 Klasse TM3 und EN 136 Klasse 3.
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Grösse
S