3M

3M Wartungsfreie Halbmaske 4255+, FFA2P3 R D, gebrauchsfertig

  • ERIKS:14888995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei der Serie 4000 handelt es sich um eine spezielle Reihe von Atemschutzmasken mit integrierten Filtern, die für einen effektiven und bequemen Schutz vor Gefahren durch verschiedene Gase, Dämpfe und Kombinationspartikel im Industrieumfeld entwickelt wurden. Entsorgung nach einem Monat oder wenn die Filter gesättigt sind (je nachdem was zuerst eintritt).
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
4000
Typ
4255+
Ausführung
Halbmaske
Grösse
Eine Grösse
Zulassungen
EN 405:2001+A1:2009
Nennschutzfaktor (NPF)
48
Schutzklasse
FFA2P3 R D
Filterart
Gas-, Dampf- & Partikelfilter
Mit Filter
Nein
Gewicht
320 g
Sonstige Bezeichnung
For organic vapour & particulates