Eriks
3M

3M Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, indirekte Belüftung, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, 2891-SGAF

  • ERIKS:14496727
  • Hersteller:7100146292
Image 1
Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches Nylonband, das sich leicht verstellen lässt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
2890
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe Gläser
Klar
Art der Belüftung
Indirekt
Zulassungen
CE Approved, EN 166:2001
Sonstige Bezeichnung
2C-1.2 3M 1 BT K N
Material Glas
Polycarbonat
Material der Linse
Polycarbonat