Eriks
3M

3M Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, indirekte Belüftung, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 2890

  • ERIKS:12998430
  • Hersteller:7000032480
Image 1
Kompatibel mit Halbmasken, verstellbare Gelenke und seitliche Rillen ermöglichen das Tragen über einer Korrektionsbrille.Technische Informationen
  • Rahmen: PVC, grau, indirekte Belüftung
  • Farbe Gläser: Polycarbonat, transparent, optische Klasse 1
  • Beschichtung: Antikratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
  • Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9T
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
2890
Typ
2890
Beschichtung
Kratzfest
Farbe
Grau
Farbe Gläser
Farbton 5.0 IR
Art der Belüftung
Indirekt
Norm
EN 166 1 BT 349 , EN 170 2C-1.2
Material Glas
Polycarbonat
Material der Linse
Polycarbonat
Dichtform
Ohne Dichtung