Eriks
3M

3M Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, abgedichtet, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, 2891S-SGAF

  • ERIKS:14496726
  • Hersteller:7100146291
Image 1
Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches band, das sich leicht verstellen lässt.
Verwenden Sie die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 2890 als Augenschutz mit hervorragendem Sichtfeld und geringer Beschlagbildung in heißen oder feuchten Umgebungen. Unsere modernen, schlanken Vollsichtbrillen sind mit einem breiten, elastischen versehen, das sich einfach verstellen lässt, um einen bequemen, dichten Sitz zu gewährleisten.
Verwenden Sie die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 2890 als Augenschutz mit hervorragendem Sichtfeld und geringer Beschlagbildung in heißen oder feuchten Umgebungen. Unsere modernen, schlanken Vollsichtbrillen sind mit einem breiten, elastischen versehen, das sich einfach verstellen lässt, um einen bequemen, dichten Sitz zu gewährleisten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Beschichtung
Kratzfest
Farbe Gläser
Farbton 3.0 IR
Art der Belüftung
Ohne
Material Glas
Polycarbonat
Material der Linse
Polycarbonat
Dichtform
Ohne Dichtung