3M

3M VHB Reinigungsmittel 1l

  • ERIKS:14912297
Image 1
Der farblose 3M™ VHB™ Oberflächenreiniger ist geruchsarm und verdunstet schnell. Bei der Reinigung von Oberflächen hinterlässt dieser keinerlei Rückstände. Der Oberflächenreiniger entfernt leichte Verschmutzung (Fett, Schmutz) effizient, ohne dabei das Material anzugreifen. Aufgrund einer extrem reinen Lösung aus Isopropylalkohol in Wasser reinigt und entfettet dieser gründlich, um eine optimale Haftung für 3M VHB Klebebänder zu gewährleisten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.67inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 2.52
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
VHB™