3M

3M VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

  • ERIKS:14912282
Image 1
Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 1,1 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen.
Anwendungsfreundlich und extrem haftstark 3M™ VHB™ Klebeband besteht aus einem beständigen Acrylatklebstoff mit viskoelastischen Eigenschaften. Dieses doppelseitige Hochleistungsklebeband garantiert extrem hohe Haftung auf verschiedensten Substraten wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, zahlreiche Verbund- und Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS und lackiertes oder versiegeltes Holz. Unsere Klebebänder zeichnen sich durch exzellente Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flächenhaftung und Temperaturbeständigkeit aus. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich auf eine Vielzahl von Branchen, wie Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Beschilderungen und Displays sowie Industrie allgemein. Verbindet verschiedenste Materialien dauerhaft, schnell und zuverlässig. Empfohlene Anwendungsbereiche: Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Elektronikdisplays, Verbinden von Paneelen mit Rahmen und von Versteifungselementen mit Paneelen. Dream, Design, Deliver – mit 3M™ VHB™ Klebebändern der Produktfamilie GPH Die 3M™ VHB™ Klebebänder der Produktfamilie GPH sind auf beiden Seiten eines anpassungsfähigen Schaumkerns mit einem modifizierten Acrylatklebstoff versehen. Durch die besondere Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit, Eignung für diverse Oberflächen, starker Anfangshaftung und anpassungsfähigem Schaumkern gehört diese Produktfamilie zu den leistungsfähigsten und vielseitigsten 3M™ VHB™ Klebebändern. Ihre Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen ermöglicht das Kleben von Materialien in Anwendungen mit langzeitig bis zu 150 °C sowie kurzzeitig bis zu 230 °C hohen Betriebstemperaturen. Das Klebeband eignet sich insbesondere zur Anwendung vor thermischen Aushärteprozessen, wie etwa beim Flüssig- oder Pulverlackieren. Insofern wird es typischerweise auf metallischen Materialien wie Aluminium, verzinktem Stahl und Edelstahl eingesetzt. Verwenden Sie dieses Klebeband zur Montage von Versteifungselementen, Paneelen und Verkleidungen – einschließlich vor der Trocknung im Lackhärteofen – sowie für Dekorationsmaterial und Zierleisten. Dank der guten Hafteigenschaften auf zahlreichen Oberflächen lassen sich zudem sehr gut verschiedenartige Werkstoffe miteinander verbinden. Dazu gehören Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie, wie viele Metalle (zum Beispiel Edelstahl) und Kunststoffe (zum Beispiel Polyamid, PMMA, ABS). Das 3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF ist 1,1 mm dick, grau und mit einer roten, silikonisierten Polyethylenfolie mit 3M Schriftzug versehen. Ein unkonventionelles Schaumstoff-Klebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder passen sich flexibel sämtlichen Oberflächen an und überzeugen durch ihre hohe Klebekraft. Die Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. 3M™ VHB™ Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten, Schweißungen und anderen konventionellen mechanischen Fügemethoden. Ganz gleich, ob Sie montieren, befestigen oder abdichten – die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Fenster. Dieses Klebeband hat sich dank seiner konstant hohen Klebekraft sowie hervorragenden Alterungs-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit als sehr zuverlässige Lösung erwiesen. 3M steht Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Fügeaufgaben und der Anwendung unserer Produkte gern mit Rat und Tat zur Seite. 3M™ VHB™ Klebebänder mit bewährter Zuverlässigkeit 3M™ VHB™ Klebeband verbindet Werkstoffe dauerhaft auf eine Art, die konventionelle mechanische Fügemethoden nicht leisten können. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild des Endprodukts, da Nieten und Schrauben entfallen, zugleich ist eine sofortige Gebrauchsfestigkeit gegeben. Das Fügen mit 3M™ VHB™ Klebeband ist zumeist schneller als der Einsatz von Bohrer und Schrauben oder Nieten oder von flüssigem Klebstoff. Die vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, zum Beispiel bei der Montage von Fenstern, Türen und Schildern, im Elektronikbereich, in der Konstruktionstechnik und in vielen anderen industriellen Anwendungen. 3M™ VHB™ Klebeband ist chemikalienbeständig sowie UV- und temperaturstabil – bei Hitze und Kälte. Die einzigartige chemische Acrylatverbindung ist hoch beanspruchbar und beständig gegenüber Umwelteinflüssen. Sie haben somit ein lange haltbares und strapazierfähiges Klebeband. Wissenschaft und Innovation für bessere Lösungen Unser 3M Geschäftsbereich Industrie-Klebebänder und Klebstoffe setzt sich wissenschaftlich mit Adhäsion und Kohäsion auseinander und entwickelt innovative Lösungen, die in der Optimierung von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen in Unternehmen weltweit zum Einsatz kommen. 3M Technologien helfen bei der effizienten und schnelleren Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte.
Anwendungsfreundlich und extrem haftstark 3M™ VHB™ Klebeband besteht aus einem beständigen Acrylatklebstoff mit viskoelastischen Eigenschaften. Dieses doppelseitige Hochleistungsklebeband garantiert extrem hohe Haftung auf verschiedensten Substraten wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, zahlreiche Verbund- und Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS und lackiertes oder versiegeltes Holz. Unsere Klebebänder zeichnen sich durch exzellente Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flächenhaftung und Temperaturbeständigkeit aus. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich auf eine Vielzahl von Branchen, wie Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Beschilderungen und Displays sowie Industrie allgemein. Verbindet verschiedenste Materialien dauerhaft, schnell und zuverlässig. Empfohlene Anwendungsbereiche: Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Elektronikdisplays, Verbinden von Paneelen mit Rahmen und von Versteifungselementen mit Paneelen. Dream, Design, Deliver – mit 3M™ VHB™ Klebebändern der Produktfamilie GPH Die 3M™ VHB™ Klebebänder der Produktfamilie GPH sind auf beiden Seiten eines anpassungsfähigen Schaumkerns mit einem modifizierten Acrylatklebstoff versehen. Durch die besondere Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit, Eignung für diverse Oberflächen, starker Anfangshaftung und anpassungsfähigem Schaumkern gehört diese Produktfamilie zu den leistungsfähigsten und vielseitigsten 3M™ VHB™ Klebebändern. Ihre Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen ermöglicht das Kleben von Materialien in Anwendungen mit langzeitig bis zu 150 °C sowie kurzzeitig bis zu 230 °C hohen Betriebstemperaturen. Das Klebeband eignet sich insbesondere zur Anwendung vor thermischen Aushärteprozessen, wie etwa beim Flüssig- oder Pulverlackieren. Insofern wird es typischerweise auf metallischen Materialien wie Aluminium, verzinktem Stahl und Edelstahl eingesetzt. Verwenden Sie dieses Klebeband zur Montage von Versteifungselementen, Paneelen und Verkleidungen – einschließlich vor der Trocknung im Lackhärteofen – sowie für Dekorationsmaterial und Zierleisten. Dank der guten Hafteigenschaften auf zahlreichen Oberflächen lassen sich zudem sehr gut verschiedenartige Werkstoffe miteinander verbinden. Dazu gehören Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie, wie viele Metalle (zum Beispiel Edelstahl) und Kunststoffe (zum Beispiel Polyamid, PMMA, ABS). Das 3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF ist 1,1 mm dick, grau und mit einer roten, silikonisierten Polyethylenfolie mit 3M Schriftzug versehen. Ein unkonventionelles Schaumstoff-Klebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder passen sich flexibel sämtlichen Oberflächen an und überzeugen durch ihre hohe Klebekraft. Die Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. 3M™ VHB™ Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten, Schweißungen und anderen konventionellen mechanischen Fügemethoden. Ganz gleich, ob Sie montieren, befestigen oder abdichten – die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Fenster. Dieses Klebeband hat sich dank seiner konstant hohen Klebekraft sowie hervorragenden Alterungs-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit als sehr zuverlässige Lösung erwiesen. 3M steht Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Fügeaufgaben und der Anwendung unserer Produkte gern mit Rat und Tat zur Seite. 3M™ VHB™ Klebebänder mit bewährter Zuverlässigkeit 3M™ VHB™ Klebeband verbindet Werkstoffe dauerhaft auf eine Art, die konventionelle mechanische Fügemethoden nicht leisten können. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild des Endprodukts, da Nieten und Schrauben entfallen, zugleich ist eine sofortige Gebrauchsfestigkeit gegeben. Das Fügen mit 3M™ VHB™ Klebeband ist zumeist schneller als der Einsatz von Bohrer und Schrauben oder Nieten oder von flüssigem Klebstoff. Die vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, zum Beispiel bei der Montage von Fenstern, Türen und Schildern, im Elektronikbereich, in der Konstruktionstechnik und in vielen anderen industriellen Anwendungen. 3M™ VHB™ Klebeband ist chemikalienbeständig sowie UV- und temperaturstabil – bei Hitze und Kälte. Die einzigartige chemische Acrylatverbindung ist hoch beanspruchbar und beständig gegenüber Umwelteinflüssen. Sie haben somit ein lange haltbares und strapazierfähiges Klebeband. Wissenschaft und Innovation für bessere Lösungen Unser 3M Geschäftsbereich Industrie-Klebebänder und Klebstoffe setzt sich wissenschaftlich mit Adhäsion und Kohäsion auseinander und entwickelt innovative Lösungen, die in der Optimierung von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen in Unternehmen weltweit zum Einsatz kommen. 3M Technologien helfen bei der effizienten und schnelleren Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.75/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 46.21inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
VHB™
Typ
GPH-110GF
Typ
GPH-110GF
Serie
VHB™
Breite
19 mm
Länge
33 m
Dicke
1.1 mm
Material
Acrylschaum
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Acryl
Farbe
Grau