3M

3M VHB™ Klebeband 4912F, Weiß, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm

  • ERIKS:23580030
  • Hersteller:7000072302
Image 1
Das 3M™ VHB™ Klebeband 4912F, weiß, ist ein robustes, 2 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylatschaum. Es haftet auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie.
Mühelos pure Haftkraft Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4912F besteht aus einem Acrylatklebstoff mit dauerhafter Wirkung und viskoelastischen Eigenschaften. Hierbei handelt es sich um ein doppelseitiges Klebeband aus 100% geschlossenzelligem Acrylatklebstoff mit extrem hoher Haftung auf verschiedenen Materialien wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, Verbundstoffe und Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS sowie lackiertes oder versiegeltes Holz. Dieses Klebeband bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich über eine Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Anzeige- und Displaylösungen sowie allgemeine Industrie. Das Klebeband klebt verschiedenste Materialien schnell und fest für den dauerhaften Einsatz. Empfohlene Anwendungsgebiete: Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Displays, Paneelbefestigungen und Versteifungselementen. Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4912F Die Schälfestigkeit und Zugfestigkeit des 3M VHB Klebebands 4912F ist deutlich höher als bei typischen, druckempfindlichen Klebebändern. Es ist beständig gegenüber Lösungsmitteln, extremen Temperaturen und UV-Licht und eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Ein unkonventionelles doppelseitiges Hochleistungsklebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft. Die VHB Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. Das 3M VHB Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißnähten sowie anderen Formen mechanischer Verbindungselemente. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Architekturfenster bis hin zu Hochhäusern für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtvorgang. Dieses renommierte und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Klebekraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M tritt für alle seine Produkte ein und steht Ihnen in Bezug auf Produktanwendung und technischen Support jederzeit zur Seite. Nachgewiesene Zuverlässigkeit von 3M VHB Klebebändern Das 3M VHB Klebeband sorgt für erhöhte Haftkraft auf eine Art und Weise, wie es mechanischen Verbindungselementen nicht gelingt. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von fertigen Produkten, indem Nieten und Schrauben eingespart und gleichzeitig sofortige Gebrauchsfestigkeit ermöglicht werden. In den meisten Fällen ist die Befestigung mithilfe eines 3M VHB Klebebands schneller als ein Bohren oder eine Befestigung durch flüssigen Klebstoff. Diese vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, u. a. für Fenster-, Tür- und Schildmontage, Elektronik, Bauwesen und viele andere industrielle Anwendungen. Das 3M VHB ist beständig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatzusammensetzung bietet erhöhte Haftung und Beständigkeit gegenüber Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie profitieren daher von einem lang anhaltenden, wirksamen und zuverlässigen Klebeband. Durch Wissenschaft und Innovation bessere Lösungen entwickeln Die Industrial Adhesives and Tapes Division von 3M beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.
Mühelos pure Haftkraft Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4912F besteht aus einem Acrylatklebstoff mit dauerhafter Wirkung und viskoelastischen Eigenschaften. Hierbei handelt es sich um ein doppelseitiges Klebeband aus 100% geschlossenzelligem Acrylatklebstoff mit extrem hoher Haftung auf verschiedenen Materialien wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, Verbundstoffe und Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS sowie lackiertes oder versiegeltes Holz. Dieses Klebeband bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich über eine Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Anzeige- und Displaylösungen sowie allgemeine Industrie. Das Klebeband klebt verschiedenste Materialien schnell und fest für den dauerhaften Einsatz. Empfohlene Anwendungsgebiete: Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Displays, Paneelbefestigungen und Versteifungselementen. Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4912F Die Schälfestigkeit und Zugfestigkeit des 3M VHB Klebebands 4912F ist deutlich höher als bei typischen, druckempfindlichen Klebebändern. Es ist beständig gegenüber Lösungsmitteln, extremen Temperaturen und UV-Licht und eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Ein unkonventionelles doppelseitiges Hochleistungsklebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft. Die VHB Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. Das 3M VHB Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißnähten sowie anderen Formen mechanischer Verbindungselemente. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Architekturfenster bis hin zu Hochhäusern für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtvorgang. Dieses renommierte und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Klebekraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M tritt für alle seine Produkte ein und steht Ihnen in Bezug auf Produktanwendung und technischen Support jederzeit zur Seite. Nachgewiesene Zuverlässigkeit von 3M VHB Klebebändern Das 3M VHB Klebeband sorgt für erhöhte Haftkraft auf eine Art und Weise, wie es mechanischen Verbindungselementen nicht gelingt. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von fertigen Produkten, indem Nieten und Schrauben eingespart und gleichzeitig sofortige Gebrauchsfestigkeit ermöglicht werden. In den meisten Fällen ist die Befestigung mithilfe eines 3M VHB Klebebands schneller als ein Bohren oder eine Befestigung durch flüssigen Klebstoff. Diese vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, u. a. für Fenster-, Tür- und Schildmontage, Elektronik, Bauwesen und viele andere industrielle Anwendungen. Das 3M VHB ist beständig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatzusammensetzung bietet erhöhte Haftung und Beständigkeit gegenüber Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie profitieren daher von einem lang anhaltenden, wirksamen und zuverlässigen Klebeband. Durch Wissenschaft und Innovation bessere Lösungen entwickeln Die Industrial Adhesives and Tapes Division von 3M beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.56inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
VHB™ 4912