3M

3M Versaflo™ Visier mit schwerentflammbarer Polyester-Gesichtsabdichtung, M-207

  • ERIKS:14908120
Image 1
Die 3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie tragen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Augen und Gesicht bei und sind gleichzeitig sehr angenehm zu tragen. Sie sind leicht, kompakt und einfach zu warten.
3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie bieten integrierten Schutz vor einer Reihe von Gefahren für Atemwege, Gesicht und Augen. Für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Umgebungen mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten wie Gesichtsabdichtungen, Abdeckungen, Visierabdeckungen, Hitzeschutzzubehör und mehr.
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M