3M

3M Versaflo™ Atemschutzgebläse, Partikelfilter, Filter für organische Dämpfe, TR-3802E

  • ERIKS:14259962
  • Hersteller:7100018809
Image 1
3M™ Versaflo™ TR-300 Serie Atemschutzgebläse-Filter sind für die Verwendung mit 3M™ TR-300+ Serie Atemschutzgebläsen vorgesehen.
Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Schutzmaßnahmen. Partikelfilter schützen vor Partikeln wie Staub und Schutt. Die Filter lassen sich schnell mit dem 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse verbinden, wenn der Filter ersetzt werden muss, setzt TR-302E+ einen akustischen und optischen Alarm ab.
Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Schutzmaßnahmen. Partikelfilter schützen vor Partikeln wie Staub und Schutt. Die Filter lassen sich schnell mit dem 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse verbinden, wenn der Filter ersetzt werden muss, setzt TR-302E+ einen akustischen und optischen Alarm ab.
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 328.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Versaflo™ TR-300+
Typ
TR-3800E
Serie
Versaflo™ TR-300+
Typ
TR-3800E
Filterart
Partikel & lästige organische Dämpfe
Norm
Batterie: EN 12941 CE-Kennzeichnung
Zulassungen
EN 12941