3M

3M Versaflo™ Atemschutzgebläse A2P-FILTER, TR-6310E

  • ERIKS:14259878
  • Hersteller:7100020998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsefilter, Serien TR-600 und TR-800 schützen bei Verwendung zusammen mit 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsen, Serien TR-600 und TR-800 und zugelassenen 3M™ Kopfteilen oder Gesichtsmasken. Die Filter sind in verschiedenen spezifischen Ausführungen erhältlich, die nur für einzelne Gefahren oder für kombinierte Gefahren durch Partikel, Gase und Dämpfe schützen.
Schutz vor Staub, Nebel, Rauch, Gas und Dämpfen (oder einer Kombination dieser Gefahren) mit den 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsefiltern der Serien TR-600 und TR-800. Unsere Filter können mit dem 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsen der Serien TR-600 und TR-800 verwendet werden und sind CE-zugelassen. Die Filter lassen sich leicht an das 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse anschließen. Weitere Informationen zur Auswahl von Filtern finden Sie in der 3M™ Service Life Auswahlhilfe unter 3M.com/sls
Schutz vor Staub, Nebel, Rauch, Gas und Dämpfen (oder einer Kombination dieser Gefahren) mit den 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsefiltern der Serien TR-600 und TR-800. Unsere Filter können mit dem 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsen der Serien TR-600 und TR-800 verwendet werden und sind CE-zugelassen. Die Filter lassen sich leicht an das 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse anschließen. Weitere Informationen zur Auswahl von Filtern finden Sie in der 3M™ Service Life Auswahlhilfe unter 3M.com/sls
Zur Liste hinzufügen

CHF 634.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 686.11inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
TR-600
Typ
Filter & Pre-filter
Serie
TR-600
Typ
Filter & Vorfilter
Zulassungen
NIOSH
Filterart
A2P
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

3M Versaflo™ Atemschutzgebläse Starter-Kit, TR-619E

  • ERIKS:13143670
  • Manufacturer:7100053532

CHF 2'287.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'473.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026