3M

3M Verpackungsklebeband 3739 klar 50mmx66m

  • ERIKS:14890631
Image 1
Hochleistungs-Verpackungsklebeband mit Polypropylen-Folie, 35 Mikron dick. Der widerstandfähige ScotchPro™ Polypropylenträger ist beständig gegen seitliches Einreissen, absorbiert Schläge und ist unschädlich vernichtbar.

Einsatzbereiche
Zum Verschliessen von Kartonboxen, Papptrommeln, Schachteln, Paketen, Beuteln usw., unschädlich vernichtbar.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
3739
Serie
3739
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.03 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz
Farbe
Transparent