

CHF 2.55/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 2.76inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 3739 |
Serie | 3739 |
Breite | 38 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.056 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Farbe | Braun |