

4,20 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
4,54 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 313 |
Typ | 313 |
Typ | 313 |
Serie | 313 |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.041 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acrylat |
Farbe | Braun |