

CHF 7.30/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 7.89inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 2364 |
Serie | 2364 |
Breite | 36 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.15 mm |
Material | Krepp-Papier |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi |
Reisskraft | 50 N/cm % |
Temperaturbeständig bis | 100 °C |
Farbe | Beige |