

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.65inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 2800 |
Rahmenart/Typ | Überbrille (OTG) |
Beschichtung | Kratzfest |
Farbe | Schwarz |
Farbe Gläser | Hell |
Norm | EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2 |