111,30 €/ Stückexkl. MwSt
120,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Scotch® 9473 |
Serie | Scotch® 9473 |
Breite | 25 mm |
Länge | 55 m |
Dicke | 0.25 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acrylat |
Temperaturbeständig bis | 150 °C |
Farbe | Transparent |
Norm | RoHS-konform, UL listed |