Eriks
3M

3M Transferklebeband Scotch® 9473 transparent 19mmx55m

  • ERIKS:23580654
  • Hersteller:7100031064
Image 1
Hochleistungs Verbindungssystem für den Transfer der meisten Materialien. Hohe Temperaturbeständigkeit, beständig gegen die meisten Lösungsmittel, gute UV- und Alterungsbeständigkeit.

Einsatzbereiche
Verbindung von Materialien im Fahrzeug-, Maschinen-, Metallbau. Geeignet für ABS, Polycarbonat, Edelstahl, Aluminium, Glas Epoxy usw.
Zur Liste hinzufügen

84,55 €/ Stückexkl. MwSt

91,40 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Scotch® 9473
Serie
Scotch® 9473
Breite
19 mm
Länge
55 m
Dicke
0.25 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acrylat
Temperaturbeständig bis
150 °C
Farbe
Transparent
Norm
RoHS-konform, UL listed