Eriks
3M

3M Tartan-Klebeband 8954 25mmx50m transparent

  • ERIKS:12532784
  • Hersteller:KT000040354
Image 1
3M™ Tartan™ Klebeband 8954

•    Produktbeschreibung
Extra robustes Filamentklebeband.
Längs- und querverstärkte Ausführung mit hoher Klebekraft.
•    Temperaturbeständig
Ideal zur Sicherung von Packstücken während Transport und Lagerung.
Zum Einsatz bei der Plattensicherung, zum Bündeln leichterer Produkte.
Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen.
Geeignet für Gefahrguttransportverpackungen.
•    Farbe: transparent

Zur Liste hinzufügen

5,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Tartan™ 8954
Serie
Tartan™ 8954
Breite
25 mm
Länge
50 m
Dicke
0.125 mm
Material
BOPP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz, synthetisch
Farbe
Weiss