Eriks
3M

3M Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.1 mm

  • ERIKS:14897372
Image 1
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.
Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich für schwere Verpackungen wie zum Beispiel Gefahrgutverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (2500 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Farbe des Klebebandes: transparent.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Tartan™ 8953
Serie
Tartan™ 8953
Breite
25 mm
Länge
50 m
Dicke
0.1 mm
Material
BOPP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz
Farbe
Weiss