Eriks
3M

3M Stützteller Cubitron flach M14 178mm

  • ERIKS:12739355
  • Hersteller:64859
Image 1
Stützteller, flach, weich, für Fiberschleifscheibe Cubitron™ II

Ausführung: Mit M14-Gewinde. Die Abtragsleistung der Fiberschleifscheiben Cubitron™ II kann durch die speziell angepasste Stütztellerkonstruktion je nach Anwendungsprozess bis zum Doppelten erhöht werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M