Eriks
3M

3M Spezialmaske 9913, Schutz vor Gerüchen, FFP1

  • ERIKS:23022460
  • Hersteller:7000034740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zuverlässiger, effektiver Schutz vor Feinpartikeln. Aktivkohleschicht zum Schutz vor geringen Mengen bestimmter Gase und Dämpfe. Passt sich dank der konvexen Form, dem Nasenbügel und der Doppelband-Konstruktion verschiedensten Geschichtsformen an. Komfortabel, leicht und nicht zu eng anliegend. EN 149:200 FFP1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
9913
Schutzklasse
FFP1
Nennschutzfaktor (NPF)
4
Vielfaches des Grenzwertes, AGW
4
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Ausatemventil
Nein
Verpackung
Box mit 20 Stück