Eriks
3M

3M Solus™ Serie 2000, S2005SGAF-BGR, grau/türkise Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung, braune Anti-Fog-Antikratz-Scheibe, 20 pro Packung

  • ERIKS:14496766
  • Hersteller:7100208819
Image 1
Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.
Zur Liste hinzufügen

18,15 €/ Stückexkl. MwSt

19,62 €inkl. MwSt

Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Halbrahmen
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Grau / Blau
Farbe Gläser
Braun
Material Rahmen
Kunststoff
Mit Kondensschutz
Ja