CHF 18.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.73inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Solus™ |
Typ | 2000 S2002SGAF-BGR |
Rahmenart/Typ | Halbrahmen |
Beschichtung | Beschlagfrei |
Farbe der Rahmenspitze | Grau / Blau |
Farbe Gläser | Grau |
Zulassungen | EN 166:2001 |
Sonstige Bezeichnung | 5-3.1 3M 1 FT K N |
Material Rahmen | Kunststoff |
Mit Kondensschutz | Ja |