Eriks
3M

3M Solus™ Serie 2000, S2001SGAF-RED, grau/rote Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung, transparente Anti-Fog-Antikratz-Scheibe, 20 pro Packung

  • ERIKS:14496763
  • Hersteller:7100208817
Image 1
Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.
Zur Liste hinzufügen

17,65 €/ Stückexkl. MwSt

19,08 €inkl. MwSt

Mindestbestellmenge: 20

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Solus™
Typ
2000 S2001SGAF-RED
Rahmenart/Typ
Halbrahmen
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Grau / Rot
Farbe Gläser
Farblos
Zulassungen
EN 166:2001
Sonstige Bezeichnung
2C-1.2 3M 1 FT K N
Material Rahmen
Kunststoff
Mit Kondensschutz
Ja