22,30 €/ Stückexkl. MwSt
24,11 €inkl. MwSt
Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Solus™ |
Typ | 2000 S2001SGAF-BGR-F |
Rahmenart/Typ | Halbrahmen |
Beschichtung | Beschlagfrei |
Farbe der Rahmenspitze | Grau |
Farbe Gläser | Farblos |
Zulassungen | EN 166:2001 |
Sonstige Bezeichnung | 2C-1.2 3M 1 FT K N |
Material Rahmen | Kunststoff |
Mit Kondensschutz | Ja |