Eriks
3M

3M Solus™ Serie 2000, S2001SGAF-BGR, grau/türkise Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung, transparente Anti-Fog-Antikratz-Scheibe

  • ERIKS:14496761
  • Hersteller:7100208751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.86inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Halbrahmen
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Grau / Blau
Farbe Gläser
Farblos
Material Rahmen
Kunststoff
Mit Kondensschutz
Ja