Eriks
3M

3M Solus™ CCS Schutzbrille, limettengrüne Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), graue Scheibe für innen/außen, SCCS07SGAF-GRN-EU

  • ERIKS:14496775
  • Hersteller:7100216595
Image 1
Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille ist unsere randlose Schutzbrille mit limettengrünen Bügeln, die über ein Corded Control System (CCS) zum Befestigen von Gehörschutzstöpseln mit Kordel verfügt. Die Polycarbonatscheiben bieten dank beidseitiger Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung hervorragende Sicht und verlängerte Haltbarkeit. Erhältlich in verschiedenen Scheibenoptionen.
Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille schützt Benutzer in Umgebungen mit andauerndem Lärm. Unsere rahmenlose Schutzbrille verfügt über limettengrüne Bügel, die mit einem Corded Control System (CCS) ausgestattet sind, an dem sich jederzeit spezielle E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel befestigen lassen. Die einzigartige Gestaltung der Bügel hält die Schnüre von Gehörschutzstöpseln sicher und ohne Verheddern an Ort und Stelle. Wenn vorübergehend keine Gehörschutzstöpsel erforderlich sind, können sie dank Befestigung mit der CCS-Schnurführung als Brillenband dienen. Die Polycarbonatscheibe verfügt dank 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung über hervorragenden Antibeschlag-Schutz und verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*. *Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen.
Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille schützt Benutzer in Umgebungen mit andauerndem Lärm. Unsere rahmenlose Schutzbrille verfügt über limettengrüne Bügel, die mit einem Corded Control System (CCS) ausgestattet sind, an dem sich jederzeit spezielle E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel befestigen lassen. Die einzigartige Gestaltung der Bügel hält die Schnüre von Gehörschutzstöpseln sicher und ohne Verheddern an Ort und Stelle. Wenn vorübergehend keine Gehörschutzstöpsel erforderlich sind, können sie dank Befestigung mit der CCS-Schnurführung als Brillenband dienen. Die Polycarbonatscheibe verfügt dank 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung über hervorragenden Antibeschlag-Schutz und verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*. *Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Rahmenlos
Beschichtung
Beschlagfrei und kratzfest
Farbe der Rahmenspitze
Grün
Farbe Gläser
Grau
Material Rahmen
Polycarbonat
Mit Kondensschutz
Ja