Eriks
3M

3M Solus™ 2000 Schutzbrillen, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-Beschichtung + (K), graue Scheibe IR 1.7, S2017ASP-BLK, 20 pro Packung

  • ERIKS:14496768
  • Hersteller:7100218150
Image 1
Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für eine individuelle Anpassung suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere stilvollen Schutzbrillen sind als erste in der Solus Serie mit Ratschenbügeln ausgestattet, sodass der Nutzer sie individuell anpassen kann. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen. Auf Wunsch auch mit integriertem Augenbrauenschutz verfügbar. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für eine individuelle Anpassung suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere stilvollen Schutzbrillen sind als erste in der Solus Serie mit Ratschenbügeln ausgestattet, sodass der Nutzer sie individuell anpassen kann. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen. Auf Wunsch auch mit integriertem Augenbrauenschutz verfügbar. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Halbrahmen
Beschichtung
Kratzfest
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Grün
Farbe Gläser
Farbton 1.7 IR
Material Rahmen
Kunststoff
Mit Kondensschutz
Nein