Eriks
3M

3M SecureFit™ Schutzhelm X5501V-CE, weiß, belüftet, CE

  • ERIKS:14424208
  • Hersteller:7100175591
Image 1
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5501V-CE erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Der Schutzhelm wurde für den allgemeinen industriellen Einsatz und die täglichen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bietet er Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Belüftungsöffnungen lassen Luft durch den Helm strömen. Die Helmhöhe auf dem Kopf ist anpassbar. Mit dem leicht anpassbaren 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem lässt sich das Kopfband bequem entsprechend den Erfordernissen einstellen. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckdiffusionstechnik. Sie gewährleistet nicht nur einen sicheren Sitz, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber herkömmlicher 3M™ Helmbebänderung um bis zu 20 %. Das randlose Design erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Dieser weiße Schutzhelm ist mit einem patentierten 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, dessen Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Schale des Schutzhelms spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Optionales 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M™ Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Außerdem kann optional ein Kinnriemen mit Magnet- oder Kunststoffschnalle ergänzt werden. Geprüft auf seitliche Verformung und erfüllt die Norm EN 397 für Industrieschutzhelme.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
SecureFit™ X5000
Typ
X5501V-CE
Farbe
Weiss
Material
HDPE
Belüftungslöcher
Ja
Aufhängung
4-Punkt-Gurt
Ersatzteile & Zubehör

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 36.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.11.2026