3M

3M SecureFit™ Schutzhelm X5500, belüftet, CE, Schwarz, X5512V-CE

  • ERIKS:14496820
  • Hersteller:7100175597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Unsere Schutzhelme lassen sich variabel positionieren und verfügen über leicht drehbare 4-Punkt-Ratschenverschlusssysteme mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Sie entsprechen der Norm EN 397 für den allgemeinen industriellen Einsatz und sind in verschiedenen Farben und mit oder ohne Belüftung erhältlich.
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie wurde für den allgemeinen industriellen Einsatz und die täglichen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bieten unsere Helme Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Sie verfügen über einstellbare Positionierungsmöglichkeiten sowohl horizontal als auch vertikal. Durch unser leicht drehbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem kann das Kopfband nach Bedarf rasch und bequem eingestellt werden. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Das randlose Design erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Außerdem kann optional ein Kinnriemen ergänzt werden. Diese Helme sind in einer Vielzahl an Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung erhältlich. Erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke.
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie wurde für den allgemeinen industriellen Einsatz und die täglichen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bieten unsere Helme Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Sie verfügen über einstellbare Positionierungsmöglichkeiten sowohl horizontal als auch vertikal. Durch unser leicht drehbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem kann das Kopfband nach Bedarf rasch und bequem eingestellt werden. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Das randlose Design erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Außerdem kann optional ein Kinnriemen ergänzt werden. Diese Helme sind in einer Vielzahl an Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung erhältlich. Erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
X5500
Typ
Safety Helmet
Farbe
Schwarz
Material
ABS
Norm
EN 397
Zulassungen
EN 397:212+A1:2012, CE
Belüftungslöcher
Ja
Ausführung
Randloses Design
Aufhängung
4-Punkt-Ratschenverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
Ja
Einstellung
Vertikale Verstellung
Mit Gehörschutz
Ja
Mit Gesichtsschutzschirm
Ja
Gewicht
0.653