Eriks
3M

3M SecureFit™ Schutzhelm X5002V-CE, gelb, belüftet, reflektierend, CE

  • ERIKS:14424206
  • Hersteller:7100175094
Image 1
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5002V-CE erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Der Schutzhelm ist für zahlreiche Arbeitssituationen ideal geeignet, sowohl für Arbeiten in der Höhe, als auch an Einsatzorten, an denen schwere Maschinen im Einsatz sind oder mit anderen Gefährdungen zu rechnen ist. Unser belüfteter Schutzhelm entspricht den Zertifizierungsanforderungen der Normen EN 12492 und EN 397. Dank des speziellen Umstellsystems mit 4-Punkt-Kinnriemen kann der Schutzhelm je nach Sicherheitsanforderung am Arbeitsplatz einfach auf die eine oder die andere Norm eingestellt werden. Inspiriert von modernen Kletterhelmen, erlaubt das randlose Design eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Sechs verschiedene Einstellungen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Kopfformen. Mit dem leicht anpassbaren 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem lässt sich das Kopfband bequem entsprechend den Erfordernissen einstellen. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur einen sicheren Sitz, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventioneller 3M(TM) Helmbebänderung um bis zu 20%. 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Dieser gelbe Schutzhelm ist mit einem patentierten 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, dessen Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Hinweis: Der X5000 kann entweder im Modus EN 12492 (Bergsteigerhelme) oder im Modus EN 397 (Industrieschutzhelme) getragen werden, jedoch kann er nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.69inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
SecureFit™ X5000
Typ
X5002V-CE
Ersatzteile & Zubehör

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 36.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.11.2026