Eriks
3M

3M SecureFit™ 600 Schutzbrille, graue Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), gelbe Scheibe, SF603SGAF-EU

  • ERIKS:14908286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 600 hat einen Halbrandrahmen mit zwei separaten Scheiben. Außerdem verfügt sie über Bügel mit fester Länge. Die Brille verfügt über die 3M Schläfendruckverteilungstechnologie. Diese sorgt durch die Verteilung des Drucks über den Ohren für eine Erhöhung des Tragekomforts und einen sicheren Sitz bei verschiedensten Arbeitsanforderungen. Das innovative, stilvolle Design sorgt für einen höheren Tragekomfort und eine bessere Passform.
  • Dank des Designs mit zwei separaten Gläsern bietet die Brille eine überragende optische Leistung und ein großes Sichtfeld.
  • Rahmen mit Halbrand
  • 3M Pressure Diffusion Temple-Technologie für einen komfortablen und sicheren Sitz
  • Weiche Nasenauflage für ein angenehmes Tragegefühl
  • Umschließendes Bügeldesign, das sich der individuellen Kopfgröße anpasst und für eine sichere und bequeme Passform sorgt
  • Optische Klasse 1 Scheiben für eine längere Gebrauchsdauer
  • Weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz. Deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Beschichtung
Beschlagfrei und kratzfest
Farbe
Grau
Farbe der Rahmenspitze
Grau
Farbe Gläser
Gelb
Material Rahmen
Polycarbonat
Belüftungslöcher
Ja