Eriks
3M

3M SecureFit™ 400X Schutzbrille, blau/graue Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), graue Scheibe, SF402XSGAF-BLU-EU, 20 pro Packu

  • ERIKS:14496750
  • Hersteller:7100185278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400X besitzen randlose Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, einen weichen Nasensteg und einen Augenbrauenschutz gegen umherfliegende Partikeln.
Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400X wählen Sie einen leichten Augenschutz, der auf Komfort und Leistung ausgelegt ist. Unsere moderne, stilvolle Schutzbrille wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Dazu kommen breite, flexible Bügel über den Ohren, die soliden Seitenschutz und eine Polsterung für mehr Komfort bieten. Der Nasensteg ist weich gepolstert, und der integrierte Augenbrauenschutz liegt dicht an, um zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln zu bieten. Die Wraparound-Form bietet dem Benutzer ein breites Sichtfeld und reduziert das Abrutschen bei Kopfbewegungen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.
Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400X wählen Sie einen leichten Augenschutz, der auf Komfort und Leistung ausgelegt ist. Unsere moderne, stilvolle Schutzbrille wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Dazu kommen breite, flexible Bügel über den Ohren, die soliden Seitenschutz und eine Polsterung für mehr Komfort bieten. Der Nasensteg ist weich gepolstert, und der integrierte Augenbrauenschutz liegt dicht an, um zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln zu bieten. Die Wraparound-Form bietet dem Benutzer ein breites Sichtfeld und reduziert das Abrutschen bei Kopfbewegungen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
SecureFit™
Typ
400X SF402XSGAF-BLU-EU
Rahmenart/Typ
Rahmenlos
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe
Grau
Farbe der Rahmenspitze
Grau / Blau
Farbe Gläser
Grau
Zulassungen
CE Approved, EN 166:2001
Sonstige Bezeichnung
3M Z87+ U6L3