Eriks
3M

3M SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarze/grüne Bügel, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, gelbe Scheibe, SF403AS/AF-EU

  • ERIKS:12751737
  • Hersteller:7100078986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 sind leicht, mit randlosen Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breiten, flexiblen Bügeln und weichen, verstellbaren Nasenstegen.
Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Serie ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Schutzbrillen bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie aus-gestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten darüber hinaus noch mehr Komfort.
Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Serie ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Schutzbrillen bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie aus-gestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten darüber hinaus noch mehr Komfort.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
SecureFit™ 400
Typ
SF403AF
Beschichtung
Beschlagfrei und kratzfest
Farbe
Grün / Schwarz
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Grün
Farbe Gläser
Amber/Bernstein (Gelb)
Norm
EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2
Gewicht
19 g