Eriks
3M

3M SecureFit™ 400 Schutzbrille, blau/graue Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), graue Scheibe, SF402SGAF-BLU-EU

  • ERIKS:14496740
  • Hersteller:7100148052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 sind leicht, mit randlosen Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breiten, flexiblen Bügeln und weichen, verstellbaren Nasenstegen.
Wählen Sie 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400, wenn Sie besonderen Komfort und eine schlankes Design wünschen. Die Schutzbrille wiegt nur 19 g und verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße anpassen und dadurch einen sicheren und bequemen Sitz garantieren. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlosen Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich.
Wählen Sie 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400, wenn Sie besonderen Komfort und eine schlankes Design wünschen. Die Schutzbrille wiegt nur 19 g und verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße anpassen und dadurch einen sicheren und bequemen Sitz garantieren. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlosen Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Grau / Blau
Farbe Gläser
Grau