Eriks
3M

3M SecureFit™ 400 Reader Schutzbrille, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe mit +1,5 Stärke, SF415AS/AF-EU

  • ERIKS:13448212
  • Hersteller:7100114612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 mit Vergrößerungsbereich besitzen randlose Polycarbonatgläser, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, weiche, verstellbare Nasenstege und einen Vergrößerungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
SecureFit™ 400
Beschichtung
Beschlagfrei und kratzfest
Farbe
Schwarz / Grün
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Grün
Farbe Gläser
Farblos
Norm
EN 166:2001
Sonstige Bezeichnung
Sehstärke +1.5 Dioptrie