Eriks
3M

3M SecureFit™ 3700 Überbrille, orange Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, SF3701SGAF-ORG-EU

  • ERIKS:14496736
  • Hersteller:7100209430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ SecureFit™ Überbrillen 3700 Serie ist als Überbrille speziell für Menschen mit Korrektionsbrillen vorgesehen. Für eine passgenaue Form und mehr Tragekomfort sind sie mit einstellbaren Ratschenbügeln mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen.
Zur Liste hinzufügen

22,30 €/ Stückexkl. MwSt

24,11 €inkl. MwSt

Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Rahmenlos
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Orange
Farbe Gläser
Farblos
Material Rahmen
Polycarbonat
Mit Kondensschutz
Ja