Eriks
3M

3M SecureFit™ 3700 Überbrille, limettengrüne Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, SF3701SGAF-GRN-EU, 20 pro Packung

  • ERIKS:14496735
  • Hersteller:7100209413
Image 1
Die 3M™ SecureFit™ Überbrillen 3700 Serie ist als Überbrille speziell für Menschen mit Korrektionsbrillen vorgesehen. Für eine passgenaue Form und mehr Tragekomfort sind sie mit einstellbaren Ratschenbügeln mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen.
Die Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln der 3M™ SecureFit™ Überbrillen Serie 3700 eignen sich für Personen mit Korrektionsbrillen. Unsere leichten Überbrillen passen über die Korrektionsbrille des Trägers und bieten mehr individuellen Schutz. Die einstellbaren Ratschenbügel bieten Einstellmöglichkeiten für den Winkel am Bügel, um sicheren Sitz zu gewährleisten. Darüber hinaus sind sie für ganztägigen Tragekomfort mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen. Auch mit integriertem Augenbrauenschutz erhältlich. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Die Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln der 3M™ SecureFit™ Überbrillen Serie 3700 eignen sich für Personen mit Korrektionsbrillen. Unsere leichten Überbrillen passen über die Korrektionsbrille des Trägers und bieten mehr individuellen Schutz. Die einstellbaren Ratschenbügel bieten Einstellmöglichkeiten für den Winkel am Bügel, um sicheren Sitz zu gewährleisten. Darüber hinaus sind sie für ganztägigen Tragekomfort mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen. Auch mit integriertem Augenbrauenschutz erhältlich. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Rahmenlos
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Limonengrün
Farbe Gläser
Farblos
Material Rahmen
Polycarbonat
Mit Kondensschutz
Ja