25,20 €/ Stückexkl. MwSt
27,24 €inkl. MwSt
Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | SecureFit™ |
Typ | 3700 SF3701XSGAF-BLU-EU |
Rahmenart/Typ | Rahmenlos |
Beschichtung | Beschlagfrei |
Farbe der Rahmenspitze | Blau |
Farbe Gläser | Farblos |
Zulassungen | EN 166:2001 |
Sonstige Bezeichnung | 2C-1.2 3M 1 FT K N |
Material Rahmen | Polycarbonat |
Mit Kondensschutz | Ja |