Eriks
3M

3M SecureFit™ 200 Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog Plus Beschichtung, graue Scheibe, SF202AFP

  • ERIKS:14938225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ SecureFit™ besteht aus einer rahmenlosen Scheibe und Bügeln mit nicht-verstellbarer Länge. Eine integrierte seitliche Abschirmung sorgt für zusätzlichen Schutz. Die Bügel verfügen über die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie, bei der der Anpressdruck der Brillenbügel verteilt und so für eine gleichmäßige Druckverteilung am Kopf gesorgt wird. Das innovative Design garantiert hohen Tragekomfort und sicheren Halt. Extrem leichtes (18 g) stilvolles Design. Passt sich automatisch unterschiedlichsten Kopfformen an. Patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. PC-Scheibe absorbiert 99.9 % der UVA & UVB Strahlen. In klarer, grauer und gelber Tönung erhältlich. Erfüllt die Anforderung der Norm EN166:2001
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M