Eriks
3M

3M SecureFit™ 200 Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, SF201AS/AF-EU

  • ERIKS:14897916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ SecureFit™ besteht aus einer rahmenlosen Scheibe und Bügeln mit nicht-verstellbarer Länge. Eine integrierte seitliche Abschirmung sorgt für zusätzlichen Schutz. Die Bügel verfügen über die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie, bei der der Anpressdruck der Brillenbügel verteilt und so für eine gleichmäßige Druckverteilung am Kopf gesorgt wird. Das innovative Design garantiert hohen Tragekomfort und sicheren Halt. Extrem leichtes (18 g) stilvolles Design. Passt sich automatisch unterschiedlichsten Kopfformen an. Patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. PC-Scheibe absorbiert 99.9 % der UVA & UVB Strahlen. In klarer, grauer und gelber Tönung erhältlich. Erfüllt die Anforderung der Norm EN166:2001
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
SecureFit™ 200
Typ
SF201AF
Beschichtung
Beschlagfrei und kratzfest
Farbe
Hell
Farbe der Rahmenspitze
Farblos
Farbe Gläser
Farblos
Norm
EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2