3M

3M Secure Click™ Partikelfilter, P3 R D7935

  • ERIKS:14496718
  • Hersteller:7100197285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter können an 3M™ Secure Click™ Dual-Flow-Filtern für Gase und Dämpfe der Serie D8000 angebracht werden, um bei der Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzmasken Schutz vor bestimmten festen und flüssigen Partikeln zu bieten. Verwenden Sie die 3M™ Secure Click™ Filterhalterung D701 zur Befestigung von zwei Vorfiltern an jedem Filter.
3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter werden als zusätzlicher Partikelschutz für 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe verwendet. Austauschbar für Kosteneinsparungen: Diese Partikelfilter sind für einen einfachen Austausch entwickelt worden und stellen eine kostengünstige Lösung dar, ohne dass Sie die Filter austauschen müssen. 3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter sind nur mit 3M™ Secure Click™ Filtern für Gas- und Dämpfe der Serie D8000 kompatibel, um den Partikelschutz zu erhöhen. Je ein Filter wird paarweise mit einem 3M™ Secure Click™ D701 Filterhalter an jeder Seite der 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe befestigt, um zusätzlich zu einer breiten Palette von Gasen und Dämpfen vor bestimmten Partikeln wie Staub, Nebel, Fasern und Metalldämpfen zu schützen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Atemwegsgefahren und Schadstoffe am Arbeitsplatz sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält mehr als 700 verschiedene Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. Nach der Ermittlung der Schadstoffe und des Expositionsniveaus in der Arbeitsumgebung können Sie die Mitarbeiter mit einer richtig angepassten 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske und dem entsprechenden P2 oder P3 Partikelfilter schützen. 3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter sind entweder als P2 oder P3 Partikelfilter CE-zugelassen und bieten Atemschutz in Umgebungen mit Partikeln, wenn sie mit 3M™ Secure Click™ Halb- und Vollmasken und einem 3M™ Secure Click™ D701 Filterhalter verwendet werden. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind (IDLH). Wechseln Sie den 3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter aus, wenn er verschmutzt oder beschädigt ist oder das Atmen schwerfällt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click
Norm
EN 143:2000/A1:2006