Eriks
3M

3M Secure Click™ Partikelfilter D3128, P2 R mit Aktivkohle

  • ERIKS:14439201
  • Hersteller:D3128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der 3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3128, P2 R mit Aktivkohle, ist ein leichter Filter, der Schutz und Komfort kombiniert. Paarweise eingesetzt, bieten unsere Filter niedrigen Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht bei optimalem Sichtfeld. Sie lassen sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) einrasten. Die zusätzliche Aktivkohle reduziert die Belastung durch organische und saure Gase & Dämpfe unter Grenzwert und bietet Schutz vor Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm, je nachdem was zuerst erreicht wird).
Zur Liste hinzufügen

153,70 €/ Paketexkl. MwSt

166,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click
Filterart
P2 R
Filterklasse
P2 R
Norm
EN 143:2000/A1:2006
Sonstige Bezeichnung
Partikel
Anschluss
Secure Click