Eriks
3M

3M Secure Click™ Partikelfilter D3125, P2 R

  • ERIKS:14384473
  • Hersteller:D3125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der 3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3125, P2 R, ist ein leichter Filter, der Schutz und Komfort kombiniert. Paarweise eingesetzt, bieten unsere Filter niedrigen Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht bei optimalem Sichtfeld. Sie lassen sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) einrasten.
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Paketexkl. MwSt

14,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click
Norm
EN 143:2000/A1:2006