Eriks
3M

3M Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-801SD, Gr. S

  • ERIKS:14259926
  • Hersteller:7100172006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Die Halbmasken sind in drei Größen erhältlich und mit einer Sprechmembran ausgestattet.
Zur Liste hinzufügen

57,95 €/ Stückexkl. MwSt

62,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Secure Click
Grösse
S